横浜ディスプレイミュージアム
パキラツリー
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、陶器、セメント
色
GR
幅(cm)
100
寸法(cm)
ポット:□17×H16
高さ(cm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680868
GLA-1546
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください