横浜ディスプレイミュージアム
180cmオリーブ
材質
ポリエステル、PE、PS、木、PP、セメント(鉢:PP)
幅(cm)
90
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:20×17.5
高さ(cm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680913
GLP-1490
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください