横浜ディスプレイミュージアム
180cmウンベラータ
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、EVA、石(鉢PP)
色
GR
幅(cm)
75
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:20×18
高さ(cm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680929
GLP-1498
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください