曜日別特売

スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク

スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク - SONIC(ソニック)[文具]

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!

用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678856LV-5765-Wホワイト
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
82678865LV-5765-Bブルー
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする