クリップ付ペンシル

クリップ付ペンシル - SONIC(ソニック)[文具]クリップ付ペンシル - SONIC(ソニック)[文具]

抗菌加工を施したクリップ付ペンシルです。JIS Z 2801:2010に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。この製品は無機系抗菌剤を使用しております。イベント、選挙など、大量の筆記具が必要な時に活躍いたします。アンケート用紙などにはさんで使えるクリップ付きです。

用途鉛筆芯硬度HB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×5×110質量(g)(1本)2.5芯長さ(mm)5.6タイプ抗菌色(本体)グレー材質(本体)PS仕様GPNエコ商品ねっと:掲載主な用途マークシート用内容量1セット(50本)
注意
※抗菌タイプですが全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678874DA-4901-GL
900
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする