リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き

リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]リビガク スムーズ学習バッグ タグ付き - SONIC(ソニック)[文具]

勉強に要るものひとまとめで持ち運び、勉強をパッと始められ、まるごとマルッとしまえる。教科書・ノートを学校・塾・習い事、グループ別整理ですっきり。まるごと、お片づけ。まとめて持ち運べるから、アレがない、コレがないを解決し、スムーズに勉強に集中できる。片付け苦手なお子様におすすめ。分類用の「タグ」付。勉強を始めても忘れ物で机を離れがちなのを解消。スムーズに始める勉強には整理整頓が大切です。

用途収納アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)350×105×255内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×約95×約240質量(g)350耐荷重(kg)約3付属品分類タグ材質(本体)PP・ポリエステル/(タグ)PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678899LV-6089-I
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする