曜日別特売

ぽい分けボックスファイル リビガク

ぽい分けボックスファイル リビガク - SONIC(ソニック)[文具]ぽい分けボックスファイル リビガク - SONIC(ソニック)[文具]ぽい分けボックスファイル リビガク - SONIC(ソニック)[文具]

難しいプリント管理のお悩みも解決!ぽいっ!と入れるだけ
ぜんぶひとまとめ♪にできるボックスファイル
投げ込み式で入れやすい!複数のポケットでぱっ!と見つかるように分類できる
入れるものの目印にできる、教科・習い事などの仕切りタブ付

用途収納アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)330×(最小)24~(最大)200×235質量(g)315ポケット数13付属品(仕切りタブ)24枚入り材質(本体)PP内容量1個
注意
※収納できるプリントの枚数は1ポケットにつき普通紙50枚まで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678908LV-6276-I
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする