XS テープカッター

XS テープカッター - デザインフィル(ミドリ)XS テープカッター - デザインフィル(ミドリ)XS テープカッター - デザインフィル(ミドリ)XS テープカッター - デザインフィル(ミドリ)XS テープカッター - デザインフィル(ミドリ)XS テープカッター - デザインフィル(ミドリ)XS テープカッター - デザインフィル(ミドリ)
(1件のレビュー)

世界最小クラス、持ち運びに便利なテープカッター
12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵された極小サイズのテープカッターです。常備用として常に携帯できるので、外出先でのちょっとした封留めや工作作業などに最適です。蓋を180度開いて使用でき、極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースをしっかりと確保し、使いやすさを追求しました。収納時は蓋を閉じて保管ができるので、テープが汚れにくく、傷もつきにくいので持ち運びにも便利!「巻芯径」を小さくすることで、本体全体の極小サイズを実現しました。表側のパーツが透明のため、テープの残量も一目でわかります。特殊加工刃を使用しているので、軽い力でテープの切り口がまっすぐ切れます。

用途テープカッターテープ幅(mm)12テープ長さ(m)5カッターカッター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)56×18×25.5/(使用時)86×18×25.5テープ径(Φmm)(直径)22.5質量(g)52材質(本体)ポリカーボネート製/(刃)ステンレス製/(テープ)セロハン製/(芯)PE製内容量1個
注意
※カッターの刃には十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8267891749665006
480429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82678917
2025-04-17
用途: 事務作業 封印用に。
シーエスシー建設業・工事業

どんだけ小さいのか興味本位で購入しました。
普通に使えます。
外出時に持って行こうと思います。
シンプル、かわいいし便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする