曜日別特売

ペン&ツールポーチ メッシュ

ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)ペン&ツールポーチ メッシュ - デザインフィル(ミドリ)
(1件のレビュー)

色と形で仕分けしやすい、ペン&ツールポーチ
色と形の違う2つの内ポケットがついたメッシュポーチ。収納する物のサイズによって、2つのポケットを使い分けることができるので、細々したものもストレスなく整理できます。ポーチ部分はB6サイズのノートや手帳が入るサイズで、大人の女性が持ち運びやすいサイズ感になっています。ポケット部分の上部を斜めにすることで、小さい物も取り出しやすくしています。文具を入れるポーチとしてだけでなく、様々な用途でお使いいただけます。文具ポーチとして・・・ポーチ部分にはB6サイズまでのノートや手帳が入ります。付せんや筆記具などばらつきやすい小物は小さいポケットへ入れられます。化粧ポーチとして・・・リップや目薬など小物は小さいポケットへ、マスクなどの衛生用品も一緒に持ち歩けます。通院時などマルチケースとして・・・印鑑や診察券は小さいポケットへ、ポーチ部分にはお薬手帳や母子手帳などを入れられます。軽くて透けるメッシュ素材なので、一目で中身を把握できるのも便利なポイントです。ファスナー部分の色は、それぞれのカラーに馴染むシルバーを選びました。従来のメッシュポーチにない鮮やかな色のラインアップ。それぞれの色は統一感がありつつも、外側のポーチの色より中のポケットの色を濃くすることで、どこに何を入れたか一目でわかるようにしています。メッシュの色だけでなく、それぞれのポケットのふちテープの色にもこだわっています。

用途ポーチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×10×170質量(g)31材質ナイロン製開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※濡れた状態でのご使用は色落ち、色移りの原因になる場合がありますのでご注意ください。
※高温多湿、直射日光の当たるところでの保管は避けてください。変色や変形、色あせの原因となります。
※印刷物や他のものと密着した状態で長時間保管すると、色が移行する可能性がありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8267893553345006グレー
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8267894453346006ピンク
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82678935
2023-03-01
用途: 事務作業
グローブシップ・ソデクソ・コーポレートサービス株式会社サービス業

中身が透けて見えるので、とても使いやすいです。
小物用のポケットがあり、収納しやすいです。
メッシュの素材も柔らかめで使いやすいです。製法、色遣いなど、かわいいです。
毎日の事務作業のお供として、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする