曜日別特売

ゲルインキボールペン エナージェル インフリー

ゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリー - ぺんてる

クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。

用途筆記方式ノック式色(軸)クリア成分インキ:水性染料グリーン購入法適合シリーズエナージェル繰り返し・詰め替え対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ボール径(Φmm)
インク色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
替芯
材質
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678953XBLN75TL-BG1本0.5バーガンディ16×11×14713チップ:ニードルXLRN5TL-BG(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
209
230(税込)
3日以内出荷
82678969BLN75TL-101セット(10色)0.5ブラック・レッド・バーガンディ・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ラフグレー・ピンク・ターコイズブルー・バイオレット(1本)16×11×147(1本)13チップ:ニードル(ブラック)XLRN5TL-A/(レッド)XLRN5TL-B/(バーガンディ)XLRN5TL-BG/(ブルー)XLRN5TL-C/(ブルーブラック)XLRN5TL-CA/(オレンジ)XLRN5TL-F/(ラフグレー)XLRN5TL-N2/(ピンク)XLRN5TL-P/(ターコイズブルー)XLRN5TL-S3/(バイオレット)XLRN5TL-V(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄/(ケース)PP10色
2,530
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
82678978BLN75TL-5ST1セット(5色)0.5ブラック・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ターコイズブルー(1本)16×11×147(1本)13チップ:ニードル(ブラック)XLRN5TL-A/(ブルー)XLRN5TL-C/(ブルーブラック)XLRN5TL-CA/(オレンジ)XLRN5TL-F/(ターコイズブルー)XLRN5TL-S3(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄/(ケース)PP5色
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
82678987XBLN74TL-B1本0.4レッド16×11×14713チップ:ニードルXLRN4TL-B(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
4日以内出荷
82678996XBLN74TL-BG1本0.4バーガンディ16×11×14713チップ:ニードルXLRN4TL-BG(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
翌々日出荷
82679005XBLN74TL-F1本0.4オレンジ16×11×14713チップ:ニードルXLRN4TL-F(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
翌々日出荷
82679014XBLN74TL-N21本0.4ラフグレー16×11×14713チップ:ニードルXLRN4TL-N2(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
3日以内出荷
82679023XBLN74TL-P1本0.4ピンク16×11×14713チップ:ニードルXLRN4TL-P(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
翌々日出荷
82679039XBLN74TL-S31本0.4ターコイズブルー16×11×14713チップ:ニードルXLRN4TL-S3(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
翌々日出荷
82679048XBLN74TL-V1本0.4バイオレット16×11×14713チップ:ニードルXLRN4TL-V(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
3日以内出荷
82679057XBL77TL-BG1本0.7バーガンディ16×11×14713チップ:砲弾XLR7TL-BG(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄-
253
219
241(税込)
翌々日出荷
82679066BLN74TL-101セット(10色)0.4ブラック・レッド・バーガンディ・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ラフグレー・ピンク・ターコイズブルー・バイオレット(1本)16×11×147(1本)13チップ:ニードル(ブラック)XLRN4TL-A/(レッド)XLRN4TL-B/(バーガンディ)XLRN4TL-BG/(ブルー)XLRN4TL-C/(ブルーブラック)XLRN4TL-CA/(オレンジ)XLRN4TL-F/(ラフグレー)XLRN4TL-N2/(ピンク)XLRN4TL-P/(ターコイズブルー)XLRN4TL-S3/(バイオレット)XLRN4TL-V(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄10色
2,530
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
82679075BL77TL-101セット(10色)0.7ブラック・レッド・バーガンディ・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ラフグレー・ピンク・ターコイズブルー・バイオレット(1本)16×11×147(1本)13チップ:砲弾(ブラック)XLR7TL-A/(レッド)XLR7TL-B/(バーガンディ)XLR7TL-BG/(ブルー)XLR7TL-C/(ブルーブラック)XLR7TL-CA/(オレンジ)XLR7TL-F/(ラフグレー)XLR7TL-N2/(ピンク)XLR7TL-P/(ターコイズブルー)XLR7TL-S3/(バイオレット)XLR7TL-V(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄10色
2,530
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする