曜日別特売

ZIG クリーンカラードット

ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹ZIG クリーンカラードット - 呉竹

芯先の「ぷにっ」とした弾力が楽しいカラーマーカーの6色セットです。ドット芯は、最大径約5mmから最小径約1mmのドットを描くことができるだけでなく、その弾力を生かしてしずく型を描くこともできます。また、水性顔料インキなので、他の色と重ねて描いても色がにじみにくいです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。

用途キャップ式水性マーカータイプシングル/キャップ式色数6色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×153質量(g)(1本)9インク水性顔料種別芯:ドット材質(ペン)PP・PA/(ケース)PP/(台紙)紙最大径(Φmm)約5最小径(Φmm)約1内容量1セット(6色)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82679294TCSD-6100/6VBマイルドスモーキーセット:(No.201)ペールローズ/(No.602)オートミール/(No.805)ウィステリア/(No.407)ペールターコイズ/(No.408)ペールモス/(No.409)グレイッシュグリーン
900
699
769(税込)
当日出荷
82679303TCSD-6100/6VCハイライトカラーセット:(No.110)蛍光イエロー/(No.111)蛍光オレンジ/(No.112)蛍光ピンク/(No.113)蛍光グリーン/(No.131)ライトブルー/(No.902)ライトプラチナ
900
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする