ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹

毛筆タイプのカラーペンです。水性染料インキで水に溶けやすいので、ぼかしやにじみなど水彩アートに。イラスト・手帳アレンジ・レタリングなど幅広くお楽しみいただけます。120色のカラーで、あらゆるアートを豊かに表現できるセットです。プレゼントにも最適。

用途キャップ式水性マーカー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×154質量(g)(1本)10インク水性染料タイプキャップ式色数120色材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PP/(個箱)紙繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(120色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82679319RB-6000AT/120V
26,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする