万年筆 LIGHTIVE(ライティブ)

万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット万年筆 LIGHTIVE(ライティブ) - パイロット
(1件のレビュー)

書くをライトにアクティブに!デザイン性と機能性を追求した気軽に使える大人の万年筆

用途筆記具径(Φ)×全長(mm)(最大)13.5×142質量(g)12方式キャップ式適合コンバーター:CON-40/CON-70N供給方式インキ:カートリッジ/コンバーター両用内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
色(軸)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82679355FLT-2SR-ANVFベン:Fアクティブネイビー(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
82679373FLT-2SR-ARFベン:Fアクティブレッド(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
82679389FLT-2SR-ARMベン:Mアクティブレッド(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
82679398FLT-2SR-AWFベン:Fアクティブホワイト(軸・キャップ)樹脂/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
82679407FLT-2SR-AWMベン:Mアクティブホワイト(軸・キャップ)樹脂/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
82679416FLT-2SR-AYFベン:Fアクティブイエロー(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82679425FLT-2SR-AYMベン:Mアクティブイエロー(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82679434FLT-2SR-MBFベン:Fマットブラック(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
82679443FLT-2SR-MBMベン:Mマットブラック(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
82679459FLT-2SR-NCFベン:Fノンカラー(軸・キャップ)樹脂/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
82679468FLT-2SR-NCMベン:Mノンカラー(軸・キャップ)樹脂/(ペン先)特殊合金
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
82679364FLT-2SR-ANVMベン:Mアクティブネイビー(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82679398
2023-02-06
用途: 普段使い用に。
その他業種

ホワイトF字を購入。
カクノのニブと同じものを使っているとのことですが
書いてみるとカクノのF字より若干細く書けるような気がします。
最初のうちだけかもしれませんが、、
PILOTなので安定の書き心地です。
グリップはカクノと違って丸いですが
段差もほぼなく握り易いです。
長さはラミーサファリくらいですが軽いので
持ち歩きにも負担が無さげ。
カクノじゃ子供っぽくてちょっと、、という方には
ピッタリの万年筆かと思います。
インクの色毎に赤系、青系と揃えてもカクノよりは高いですが
それほどでもない価格設定だと思います。
今は色彩雫の孔雀をカートリッジで入れています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする