曜日別特売

多色ゲルインキボールペン ジュースアップ

多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット多色ゲルインキボールペン ジュースアップ - パイロット
(1件のレビュー)

ジュースアップの書き味・筆跡の濃さはそのままに!1本で色分け使いできる便利さをプラスした多色ボールペン

用途筆記具ボール径(Φmm)0.4(超極細)方式スライドレバー式インク水性顔料材質(軸さや)樹脂/(グリップ)ラバー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
色数
径(Φ)×全長(mm)
質量(g)
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82679538P-LKJP-50S4-B黒・赤・青ブラック3色ボールペン(最大)10.7×14412.2(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L
500
449
494(税込)
当日出荷
82679547LKJP-50S4-C黒・赤・青コーラル3色ボールペン(最大)10.7×14412.2(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L
500
449
494(税込)
当日出荷
82679556P-LKJP-50S4-M黒・赤・青ミント3色ボールペン(最大)10.7×14412.2(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L
500
449
494(税込)
当日出荷
82679565LKJP-50S4-MN黒・赤・青ミッドナイト3色ボールペン(最大)10.7×14412.2(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L
500
449
494(税込)
当日出荷
82679574LKJP-50S4-S黒・赤・青シルバー3色ボールペン(最大)10.7×14412.2(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L
500
449
494(税込)
当日出荷
82679583P-LKJP-50S4-W黒・赤・青ホワイト3色ボールペン(最大)10.7×14412.2(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L
500
449
494(税込)
当日出荷
82679599P-LKJP-60S4-B黒・赤・青・緑ブラック4色ボールペン(最大)11.8×14414.4(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L/(緑)LPTRF-10S4-G
600
539
593(税込)
当日出荷
82679608LKJP-60S4-C黒・赤・青・緑コーラル4色ボールペン(最大)11.8×14414.4(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L/(緑)LPTRF-10S4-G
600
539
593(税込)
当日出荷
82679617P-LKJP-60S4-M黒・赤・青・緑ミント4色ボールペン(最大)11.8×14414.4(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L/(緑)LPTRF-10S4-G
600
539
593(税込)
当日出荷
82679626LKJP-60S4-MN黒・赤・青・緑ミッドナイト4色ボールペン(最大)11.8×14414.4(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L/(緑)LPTRF-10S4-G
600
539
593(税込)
当日出荷
82679635LKJP-60S4-S黒・赤・青・緑シルバー4色ボールペン(最大)11.8×14414.4(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L/(緑)LPTRF-10S4-G
600
539
593(税込)
当日出荷
82679644P-LKJP-60S4-W黒・赤・青・緑ホワイト4色ボールペン(最大)11.8×14414.4(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L/(緑)LPTRF-10S4-G
600
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82679599
2023-01-23
用途: 工場での書類記入
製造業

普段は油性ボールペンを使用しており、ボール径の小さい物をとジェルインクですが試してみました。やはり書き味も油性の方が好みで、何より線が太い。同径の油性とは比べ物にならなかった。
商品が悪い訳では無いが、自分の求めるものとは違った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする