曜日別特売

ブレンディーボトルコーヒー無糖950ml

ブレンディーボトルコーヒー無糖950ml - サントリー
(1件のレビュー)

いつでもどこでもくつろげるおいしさでやさしい気持ちにさせてくれるボトルコーヒー「豊かなコクと香り、まろやかな後味の無糖タイプ」

容量(mL)950シリーズブレンディ原材料コーヒー(外国製造、国内製造)/香料カロリー(kcal)5/100mL内容量1ケース(950mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82681778-
4,020
3,198
3,454(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 会議中の飲料、休憩中の飲料
A・S企画建設業・工事業

無糖なので飲みやすい。夏場は冷やして氷を入れて飲むのがおいしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする