曜日別特売

日清の最強どん兵衛きつねうどん

日清の最強どん兵衛きつねうどん - 日清食品日清の最強どん兵衛きつねうどん - 日清食品日清の最強どん兵衛きつねうどん - 日清食品日清の最強どん兵衛きつねうどん - 日清食品日清の最強どん兵衛きつねうどん - 日清食品日清の最強どん兵衛きつねうどん - 日清食品日清の最強どん兵衛きつねうどん - 日清食品
(1件のレビュー)

麺はどん兵衛きつねうどんよりさらに太くもちもちした麺、だしは昆布の後引きが特長の6種の合わせだし、きつねうどんよりさらにぶ厚いお揚げ、長野の八幡屋磯五郎のゆず七味が入った、全てが主役の最強どん兵衛。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。

種別うどん質量(g)104種類即席カップめんシリーズどん兵衛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144内容量(g)93保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:410ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆食物繊維)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、魚粉(かつお、さば、あご)、にぼし調味料、七味唐辛子、ねぎ、こんぶ調味料、こんぶ粉末、しいたけ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/ごま/さば/大豆/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(93g)当たり)エネルギー:410kcal、たんぱく質:9.8g、脂質:17.2g、炭水化物:53.9g、食塩相当量:6.1g、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.21mg、カルシウム:203mg内容量1ケース(93g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82681979-
3,360
3,298
3,562(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82681979
2025-09-12
用途: 食事時
農・林・水産業

最強どん兵衛と聞いてましたが、バカ舌の私には少しだけ美味しいかな?と思うくらいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする