ポカリスエットイオンウォーターパウダー(180ml用)スティックタイプ

ポカリスエットイオンウォーターパウダー(180ml用)スティックタイプ - 大塚製薬
(1件のレビュー)

イオンウォーター パウダータイプはカラダの中からうるおいを保って、あなたの毎日のコンディションをサポートしてくれる健康飲料です

シリーズポカリスエット容器パウチカロリー(kcal)1本(5.4g)当たり:20原材料砂糖(国内製造)、果糖、粉末果汁(果汁、デキストリン)、ぶどう糖、食塩、ラカンカエキスパウダー/酸味料、香料、塩化K、ビタミンC、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、炭酸Mg商品タイプ粉末タイプ内容量1ケース(5.4g×192本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82684903-192
6,240
6,198
6,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 工場休憩時の水分補給
アルテック福井株式会社製造業

個包装で紙コップで飲める量がちょうど良い。混ぜずに水を入れて飲むと最後の方が甘いけれど飲みやすい味だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする