コクヨ
2トーンカラーマーカー<マークタス>吊下
スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
131
インク
水性顔料インク(OA対応)
材質
軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP
キャップ
通気仕様
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682164
PM-MT100B-1P
ブルー
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
82682173
PM-MT100G-1P
グリーン
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
82682189
PM-MT100P-1P
ピンク
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください