コクヨ
2ウェイカラーマーカー<マークタス>吊下
スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
軸径(Φmm)
13
長さ(mm)
131
インク
水性インク
材質
軸・キャップ:PP
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682198
PM-MT200B-1P
ブルー
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
82682207
PM-MT200G-1P
グリーン
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
82682216
PM-MT200P-1P
ピンク
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください