曜日別特売

キャンパス修正テープ

キャンパス修正テープ - コクヨキャンパス修正テープ - コクヨキャンパス修正テープ - コクヨキャンパス修正テープ - コクヨキャンパス修正テープ - コクヨキャンパス修正テープ - コクヨキャンパス修正テープ - コクヨキャンパス修正テープ - コクヨ

キャンパスノートの「色」と罫線の「幅」に合わせたノートのための修正テープに、好評につき3個パックが仲間入り!

商品タイプ本体(使い切り)材質(ケース)R-ABS・ABSテープ地色キャンパスノートの中紙の色内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682225TW-NT305X3ブルー65.5B罫
765
579
637(税込)
翌日出荷
82682234TW-NT306X3ピンク66.5A罫
765
579
637(税込)
当日出荷
82682243TW-NT315X3ブルー105.5B罫
930
789
868(税込)
翌日出荷
82682259TW-NT316X3ピンク106.5A罫
930
789
868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする