Bulls(ブルズ)
ブルズ インテリア建材リペアキット
現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
用途
床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能
セット内容
ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682399
INTERIA
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください