USB2.0(480Mbps)対応 4ポートUSBハブUSB機器を4台接続できる4ポートUSBハブです。薄型コンパクトでテレワークにもおすすめです。短辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4ポートのうち1ポートをサイドに配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。頻繁に抜き差しする機器にも最適です。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。薄型&軽量&コンパクト。