ダイマツ
多目的万能物置(間口4000×奥行2200mmタイプ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
【屋根】4015×2455×2509、【内部】3852×2230×2459
適合床面積
2.83坪/9.34m
2
材質
ガルバリウム鋼板
色
ホワイト
適合地域
一般地用
仕様
組立式
質量(kg)
300
奥行(mm)
2455
間口(mm)
4015
内容量
1台
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※複数梱包でのお届け且つ車上渡しとなりますので、お客様側で荷下ろしいただく必要がございます。予めご了承ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※自転車、バイクなどの撮影用小物は付属しておりません。
※雨は屋根の奥側から左右に流れます。
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※地面と固定したい場合は付属のアンカープレートを本体に取り付け、地面に穴をあけ、モルタルで固定をしてください。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※スチール製のため、組立てる際にはケガをしないよう、手袋などを着用してください。また、作業は必ず2人以上で行ってください。
※複数注文の場合、複数日に分けての分納対応になる可能性がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682715
DM-50
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません