ADTECHNO(エーディテクノ)
10Gbps対応光ファイバUSB延長ケーブル A-A 15m
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)
15
色
ブラック
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82683923
AUN-1F2-015
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください