DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス用ランヤード
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600(ストラップ収縮時:約1100)
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
巻取式
質量(g)
1130
幅(mm)
27
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色
ブラック/レッド
フック
No.56(軽量タイプ)
コネクタ
DJMR環(回転機能付)
内容量
1個
関連資料:
(0.33MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82684639
DB-HL-160SW-130
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください