DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
内容量
1個
関連資料:
(0.58MB)
取扱説明書:
(1.75MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82684657
PDL-VF30J
¥
35,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください