DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ツールボックス
片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル
材質
バックル:ポリアセタール
質量(kg)
2
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
本体寸法(mm)
475×280×220
耐荷重(kN)
8.5(870kgf)
引張強度(kN[kgf])
1[102]
外寸法・幅(mm)
475
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
280
内容量
1個
関連資料:
(1.51MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82684666
TB-475BL
475×280×220
ブルー
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
82684675
TB-475RD
475×280×220
レッド
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください