曜日別特売

マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド

マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に

本体寸法(mm)4×4×1800質量(g)38材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)内容量1本
関連資料:(0.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82684736J3-4054-R
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする