DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)
4.5×4.5×1800
質量(g)
58
材質
ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径
M5(段付)
内容量
1本
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82684763
JL-4554-R
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください