曜日別特売
モノタロウ

ガラス撥水剤 塗り込みタイプ

ガラス撥水剤 塗り込みタイプ - モノタロウ
(115件のレビュー)

蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。
片手で握りやすい形状。
効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)

使用方法
1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。
2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。
3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。
4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。
用途自動車フロントガラスの撥水コーティングタイプ塗り込みタイプ液性酸性施工可能台数約1台形式ボトルタイプ成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性内容量1本(80mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※外箱記載の外蓋のあけ方をよくご覧の上ご使用ください。中蓋が緩むと液漏れしますのでご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※本製品を使用した後、雨天の逆行時またはトンネル出口など、暗い所から明るい所に移る際、わずかにまぶしくなる場合があります。その際はワイパーを動作させることで正常の状態に戻ります。
※本製品は、純粋なガラス表面にのみ適しており、塗装表面、ゴムおよびプラスチック部品、特別に処理されたガラス表面などは使用しないでください。
※10度以下の環境では、ガラス面を温めながら作業してください。
※ガラス面に水滴や油膜・他のコーティング剤などがついている場合、十分な効果が得られない場合があります。
※車のインナーガラスには使用しないでください。使用すると、曇りやすくなります。
※本製品を除去する場合、ガラス研磨剤を含む洗浄剤を使用してください。
※直射日光の当たる場所や、高温環境で作業しないでください。
※40℃以下の環境で保管してください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※強い力を加えたりぶつけたりすると商品が破損し、液漏れ恐れがありますので取り扱いには十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85426864-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85426864-09990276008482- 元祖スーパー レインエックス オリジナル 錦之堂 09990276元祖スーパー レインエックス オリジナル錦之堂1本(70mL)
799
税込879
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85426864
2026-01-18
用途: 洗車後のコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーの品物と性能、施工方法の違いは無く、安価でまとめて購入、使用していました。今回追加注文しようといたところ、取り扱い終了とのことで、大変残念です。

2025-12-01
用途: 社用車のフロントガラスに
建設業・工事業

安価なので社有車のフロントに塗り放題。
パッケージは白いが、某有名メーカー品となんら変わらない。
無くなってしまって残念なものの1つ。

2025-10-30
用途: フロントガラスの雨対策
大和緑化株式会社建設業・工事業

雨天走行時、水滴をハジクことによって、視界が確保される。同様の製品が各社でているが、モノタローのこの製品が非常に安価であるにもかかわらず、効果は他社製品に劣らず個人的に大変気に入っている

2025-11-13
用途: 車のガラスの撥水
自動車・二輪車・自転車関連業

市販のものと比べても、特に変わりないと思います。
安く買えて使い心地も特に問題ないのでリピートしたいです。

2025-12-15
用途: 車用に

他の有名商品に劣らない撥水効果だと思います。
十分満足できる商品です。

2025-10-06
用途: 自家用車のメンテナンス
サービス業

有名ブランドの撥水コートと比較して若干弱いように思いますが価格が安いのでコストパフォーマンスには優れていると思います。2度がけすればもっと良くなるかもしれないので試してみます。

2025-11-01
用途: フロントガラスの撥水に
クライムワークスサービス業

有名メーカーのものとそれほど変わらずしっかり水はじきしてくれます。そして値段も安くて満足しております。

2025-12-31
用途: 再販希望!

手持ちがとうとう無くなってしまいました。再販希望!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする