曜日別特売

マルテー ダブルアクションサンダー

マルテー ダブルアクションサンダー - 大塚刷毛製造

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。

用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158口金エアーホース:G1/4inch付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)930タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
ペーパー寸法(Φmm)
空気消費量(L/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695044914LDT-MPS(吸塵式)950051233800.4~0.6
49,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする