曜日別特売

マルテー ミニオービタルサンダー

マルテー ミニオービタルサンダー - 大塚刷毛製造

マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。
集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。
樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。

用途研削・研磨作業などに。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140種別パット:マジック式質量(g)550タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
パッドサイズ(mm)
空気消費量(L/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695069813CD-OT(吸塵式)8500373×1083000.4~0.6
47,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする