曜日別特売

マルテー ミニオービタルサンダー

マルテー ミニオービタルサンダー - 大塚刷毛製造

非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。
バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。
業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。

用途研削・研磨作業などに。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140種別パット:マジック式質量(g)540タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
パッドサイズ(mm)
空気消費量(L/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695078813C-OT(非吸塵式)8500373×1083000.4~0.6
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする