曜日別特売

荷締めベルト 2PC

荷締めベルト 2PC - PROMOTE(プロモート)
(1件のレビュー)

お得な2個セットです。

用途荷崩防止、運搬荷物の固定等にベルト長さ(m)3最大荷重(kg)100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826951055035エンドレス25
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 積載荷物の簡易固定

パッケージの状態で、バックルが外側、ベルト先端が中心部になっていました。製品を取り出してみると、先端部分がカールしてしまっていて、クセがとれません。
バックルに先端を通すのに、スムーズにできません。メーカーのパッケージングの問題ですが、残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする