曜日別特売

ケーブルタイ(白)屋内用

ケーブルタイ(白)屋内用 - PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(白)屋内用 - PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(白)屋内用 - PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(白)屋内用 - PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(白)屋内用 - PROMOTE(プロモート)

電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。

用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(kg)
最大結束径(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695114DSCT-100W11222.5×100
オープン
97
107(税込)
3日以内出荷
82695123DSCT-150W22353.4×150
オープン
229
252(税込)
当日出荷
82695139DSCT-200W29504.4×200
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
82695148DSCT-250W29654.4×250
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
82695157DSCT-300W29804.4×300
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする