ケーブルタイ(黒)屋外用

ケーブルタイ(黒)屋外用 - PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(黒)屋外用 - PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(黒)屋外用 - PROMOTE(プロモート)

電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。

用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(kg)
最大結束径(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695166DSCT-100B11222.5×100
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
82695175DSCT-150B22353.4×150
オープン
289
318(税込)
当日出荷
82695193DSCT-250B29654.4×250
オープン
669
736(税込)
当日出荷
82695184DSCT-200B29504.4×200
オープン
取扱い終了
82695209DSCT-300B29804.4×300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする