曜日別特売

六角棒レンチ リング付 8本組

六角棒レンチ リング付 8本組 - PROMOTE(プロモート)

持ち運びに便利なリング付!

用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695394RW-0800
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする