PROMOTE(プロモート)
マルチ万能鋏
(1件のレビュー)
刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
用途
トタン板、アルミ線、小枝など
寸法(mm)
180
切断能力(mm)
トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82695613
S-002
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください