曜日別特売

マルチ万能鋏(ロング)

マルチ万能鋏(ロング) - PROMOTE(プロモート)

ロングタイプで作業効率UP!

用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)200切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695629S-003
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする