PROMOTE(プロモート)
ゴムハンマー
頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
全長(mm)
275
質量(g)
280
頭径(Φmm)
47
材質(頭)
ゴム
頭部長(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82695866
PMH-006
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください