曜日別特売

あったかフェイスマスク3枚入

あったかフェイスマスク3枚入 - PROMOTE(プロモート)あったかフェイスマスク3枚入 - PROMOTE(プロモート)あったかフェイスマスク3枚入 - PROMOTE(プロモート)

吸湿発熱であったか
立体型でぴったりフィット
フリース生地で優しい付け心地
太めの耳かけで耳に優しい

用途飛沫対策、花粉・ホコリなど寸法(mm)約130×300材質(本体)ポリエステル95%・ポリウレタン5%対象飛沫・花粉・ホコリ内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696085AFM-3W立体型ホワイト1層ふつう約130×300耳かけ3
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
82696094AFM-3DG立体型ダークグレー1層ふつう約130×300耳かけ3
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
82696103AFM-3BK立体型ブラック1層ふつう約130×300耳かけ3
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする