曜日別特売

乾電池式人感センサー付LEDライト

乾電池式人感センサー付LEDライト - PROMOTE(プロモート)

暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。
電源・配線不要の乾電池式です。

用途
階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりが欲しい場所に
付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1寸法(mm)Φ25×245本体質量(g)60(電池含まない)センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)使用場所室内センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696164JG-5K
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする