曜日別特売

T-7C 防塵キャップ付き延長コード

T-7C 防塵キャップ付き延長コード - タイカツT-7C 防塵キャップ付き延長コード - タイカツT-7C 防塵キャップ付き延長コード - タイカツT-7C 防塵キャップ付き延長コード - タイカツ

防塵キャップ付き
やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能

用途屋内での電動工具等の延長コード特性防塵イエロー使用場所屋内電線仕様VCTコンセント個数3(十字型)定格電流(A)15芯数2太さ(mm2)1.25内容量1本
注意
※屋外での使用はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696198T-7C10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
82696207T-7C20
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする