T-5 角型延長コード

T-5 角型延長コード - タイカツT-5 角型延長コード - タイカツT-5 角型延長コード - タイカツT-5 角型延長コード - タイカツ
(2件のレビュー)

やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能

用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35使用場所屋内電線仕様VCTソフトコンセント個数3(角型)定格電流(A)15芯数2太さ(mm2)1.25内容量1本
注意
※屋外での使用はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696216T-5ブルー
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
82696225T-5オレンジ
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82696225
2025-12-02
用途: コンセントに
有限会社魚利

延長コードとして使いますが黒だと目立たなくて足元が危険なので明るい色を探してました

2025-02-28
用途: コンセントの口数拡張に

「あと2口増やしたいなー」とか「ACアダプタが物理的に干渉してしまうなー」というときに、この短い3口延長コードが活躍しています。
コードも太くて耐久性も高そう。(おそらく屈曲で断線はしないと思う)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする