日本研紙
GO9サンダー
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
用途
研磨用
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合
推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ
質量(kg)
0.96
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
110×12.5×140
空気圧力(MPa)
0.6
空気接続口
1/4
仕様
空気消費量:3CFM
内容量
1台
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82696259
GO-9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください