ポケットホールジグ720PRO

ポケットホールジグ720PRO - kreg

DIYをする上で、ネジ頭が見えてしまう問題を解決するジョイント工具です。
木材の裏面からナナメに穴をあけてネジ止めすることで、簡単に、強く接合することができます。
設定も非常に簡単で、木材の厚さにあわせてほんの数秒で設定することが可能。
ワンバイ材やツーバイ材の接合に最適なポケットホール専用スクリューが付属。

用途DIYや棚の作成に。Kreg クレッグ ジグ ジョイント工具本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×24×18質量(kg)3.7材質プラスチック、スチール保証期間1年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696286KPHJ720PRO-INT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする