曜日別特売

コーナークランプ Automaxx仕様

コーナークランプ Automaxx仕様 - kreg

ポケットホールジョイントをする上で、便利なクランプです。同じ厚さの木材を直角にクランプすることができます。
Automaxxテクノロジーにより、事前に厚さを設定することなく、掴むだけで締め付けが可能。
手元のスクリューで締め付け強さを調整することができます。

用途DIYや棚の作成に。Kreg クレッグ クランプ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×33×3質量(kg)0.7材質スチール保証期間1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82696338KHCCC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする