曜日別特売

フォノイコライザー AT-PEQ3

フォノイコライザー AT-PEQ3 - audio-technica

VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。

仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698693AT-PEQ3
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする