インナーイヤー型 MR-57-H [Φ3.5mm ミニプラグ]

インナーイヤー型   MR-57-H [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

MR-57-H MR57H

イヤホン形状インナーイヤー型グレーケーブル長(m)3プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82699908MR57H3
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする