曜日別特売

インナーイヤー型 MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

インナーイヤー型   MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。

ブラックケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82699917MRL37B
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする